Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 601 3/8 koppling utan stopprotskoppar C x C | AB3WEA 1VLP9

NIBCO 601 3/8 Koppling utan stopp Wrot Koppar C x C

Finns i lager
Artikel: AB3WEA Modell: 601 3/8Korsreferens: 1VLP9
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
39SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling utan stopp
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck779 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

NIBCO 601-3-8 koppling utan stopp är en typ av VVS-koppling som används för att koppla ihop två rör. Denna typ av koppling är användbar inom livsmedels- och dryckesindustrin, eftersom den tål höga temperaturer och tryck. Dessutom används den också inom den medicinska industrin, eftersom den kan användas för att ansluta medicinsk utrustning och slangar. Den främsta fördelen med denna typ av koppling är att den kan användas för att snabbt och säkert foga samman två rör utan behov av ytterligare verktyg eller delar.

Funktioner:

  • NIBCO 601-3-8-kopplingens skruvkopparkropp är mycket hållbar och motståndskraftig mot korrosion.
  • Dess C x C anslutningstyp är lätt att installera och ta bort.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag NIBCO skruv- och gjutna kopparrörkopplingar?

A. Dessa kopparbeslag bör installeras med en skiftnyckel eller hylsa.

F. Hur felsöker jag NIBCO skruv- och gjutna kopparrörkopplingar?

S. Om du har problem med dina kopplingar, kontrollera först att kopplingarna är korrekt installerade och att alla anslutningar är säkra.

F. Vilka åtgärder ska jag vidta för att ta isär eller flytta NIBCO-rörkopplingarna under underhållstjänster?

A.

  • Använd en skiftnyckel eller hylsnyckel för att lossa beslaget för att ta isär eller flytta om skruvade kopparbeslag.
  • För att demontera eller flytta gjutna kopparbeslag, använd en skiftnyckel och en hammare för att lossa beslaget.

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 601 1/4 koppling utan stopprot Copper C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "1 / 4 "11SEK
NIBCO 601 11/2 koppling utan stopprot Koppar C x C | AB3WEC 1VLR2 601 11 / 2408 psi @ 100 grader F.1.625 "1.5 "131SEK
NIBCO 601 2 Koppling utan stopprot Copper C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi @ 100 grader F.2.125 "2"257SEK
NIBCO 601 2 1/2 koppling utan stopprot Copper C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi @ 100 grader F.2.625 "2.5 "228SEK
NIBCO 601 3 Koppling utan stopp Wrot Koppar C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi @ 100 grader F.3.125 "3"624SEK
NIBCO C601 1/2 koppling utan stopprot Copper C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1/2722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "18SEK
NIBCO U601 3/4 Koppling utan stopp Wrot Koppar C x C | AE4YRR 5P208 U601 3/4582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "3 / 4 "37SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 601 3/8 Koppling utan stopp Wrot Koppar C x C
39SEK /enhet