NIBCO 601-1-4-koppling är en typ av VVS-koppling som används för att koppla samman två rör. Det används ofta inom vatten- och avloppsvatten, olja och gas samt kemisk processindustri.
Funktioner:
- NIBCO 601-1-4 koppling utan stopp har en kropp av vridkoppar, vilket gör att den tål höga temperaturer och tryck.
- Denna produkt har en anslutningstyp av C x C, vilket ger en säker anslutning mellan två linjer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka säkerhetsinstruktioner ska jag följa när jag använder NIBCO rörkopplingar i gjutna och gjutna koppar?
S. När du använder NIBCO rörkopplingar i gjuten och gjuten koppar är det viktigt att bära skyddsglasögon, handskar och annan skyddsutrustning.
F. Vilka inställningar och anläggningar använder denna skruv- och gjutna kopparrörskoppling?
S. Det är användbart i VVS-system, VVS-system och gasledningar.
F. Vilken rörkoppling i gjuten och gjuten koppar passar mig?
A. För att bestämma rätt passform för din applikation, överväg storleken, typen och tryckklassificeringen av beslaget?
F. Vilka åtgärder ska jag vidta för att ta isär eller flytta om skruv- och gjutna kopparrörskopplingar under underhållstjänster?
A.
- Innan demontering eller omplacering av skruv- och gjutna kopparrörskopplingar är det viktigt att stänga av vattentillförseln och lätta på trycket i systemet.
- Använd en skiftnyckel för att lossa beslaget.
- Om beslaget har fastnat, använd en värmepistol för att värma beslaget.
- Använd aldrig en hammare eller annat verktyg för att lossa beslaget.