Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 601 11/2 koppling utan stopprot Koppar C x C | AB3WEC 1VLR2

NIBCO 601 11/2 Koppling utan stopp Wrot Koppar C x C

Finns i lager
Artikel: AB3WEC Modell: 601 11/2Korsreferens: 1VLR2
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
131SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling utan stopp
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck408 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.1.625 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

NIBCO 601-11-2 koppling är en typ av rörkoppling som används för att koppla ihop rör med varierande diameter. Den består av en gängad ände och en hylsa som är sammanfogade med en mutter och en hylsa. Denna koppling är användbar i VVS- och VVS-applikationer. Det underlättar rörmokarens jobb eftersom denna koppling snabbt och enkelt sammanfogar två rör utan att behöva löda eller svetsa.

Funktioner:

  • NIBCO 601-11-2 koppling (utan stopp) har en vridkopparkropp för en stark och pålitlig anslutning.
  • Dess C x C anslutningstyp möjliggör enkel installation.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur skiljer sig NIBCO rörkopplingar för gjutna koppar och gjutna kopparrör från vanliga rörkopplingar av gjutna och gjutna koppar?

A. NIBCO rörkopplingar i gjutna och gjutna koppar är konstruerade med högre precision och kvalitet än vanliga rörkopplingar i gjuten och gjuten koppar. Tillverkningsprocessen för NIBCO rörkopplingar av gjutna och gjutna koppar är mer rigorösa och de material som används är av högre kvalitet än de som används i vanliga rörkopplingar av gjutkoppar och gjutna koppar.

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 601 1/4 koppling utan stopprot Copper C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "1 / 4 "11SEK
NIBCO 601 3/8 koppling utan stopprotskoppar C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "3 / 8 "39SEK
NIBCO 601 2 Koppling utan stopprot Copper C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi @ 100 grader F.2.125 "2"257SEK
NIBCO 601 2 1/2 koppling utan stopprot Copper C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi @ 100 grader F.2.625 "2.5 "228SEK
NIBCO 601 3 Koppling utan stopp Wrot Koppar C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi @ 100 grader F.3.125 "3"624SEK
NIBCO C601 1/2 koppling utan stopprot Copper C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1/2722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "18SEK
NIBCO U601 3/4 Koppling utan stopp Wrot Koppar C x C | AE4YRR 5P208 U601 3/4582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "3 / 4 "37SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 601 11/2 Koppling utan stopp Wrot Koppar C x C
131SEK /enhet