Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO U601 3/4 Koppling utan stopp Wrot Koppar C x C | AE4YRR 5P208

NIBCO U601 3/4 koppling utan stopp Wrot koppar C x C

Finns i lager
Artikel: AE4YRR Modell: U601 3/4Korsreferens: 5P208
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
37SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling utan stopp
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck582 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.7 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 601 1/4 koppling utan stopprot Copper C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "1 / 4 "11SEK
NIBCO 601 3/8 koppling utan stopprotskoppar C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "3 / 8 "39SEK
NIBCO 601 11/2 koppling utan stopprot Koppar C x C | AB3WEC 1VLR2 601 11 / 2408 psi @ 100 grader F.1.625 "1.5 "131SEK
NIBCO 601 2 Koppling utan stopprot Copper C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi @ 100 grader F.2.125 "2"257SEK
NIBCO 601 2 1/2 koppling utan stopprot Copper C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi @ 100 grader F.2.625 "2.5 "228SEK
NIBCO 601 3 Koppling utan stopp Wrot Koppar C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi @ 100 grader F.3.125 "3"624SEK
NIBCO C601 1/2 koppling utan stopprot Copper C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1/2722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "18SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO U601 3/4 koppling utan stopp Wrot koppar C x C
37SEK /enhet