Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 601 2 1/2 koppling utan stopprot Copper C x C | AB3WEE 1VLR4

NIBCO 601 2 1/2 Koppling utan stopp Wrot Koppar C x C

Finns i lager
Artikel: AB3WEE Modell: 601 2 1/2Korsreferens: 1VLR4
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
228SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling utan stopp
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck336 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.2.625 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.279
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

NIBCO 601-2-1-2 koppling (utan stopp) är en koppling som används för att sammanfoga två stycken rör och används ofta inom VVS-, VVS- och brandskyddsindustrin.

Funktioner:

  • NIBCO 601-2-1-2 koppling utan stopp har en vridkopparkropp för styrka och hållbarhet.
  • Den C x C anslutningstyp säkerställer en säker passform.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsinstruktioner ska jag följa när jag använder NIBCO rörkopplingar i gjutna och gjutna koppar?

A. När du använder NIBCO rörkopplingar av gjutna och gjutna koppar, bör du alltid bära skyddsglasögon och skyddshandskar, använda lämpliga verktyg och följa alla säkerhetsinstruktioner från tillverkaren.

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 601 1/4 koppling utan stopprot Copper C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "1 / 4 "11SEK
NIBCO 601 3/8 koppling utan stopprotskoppar C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "3 / 8 "39SEK
NIBCO 601 11/2 koppling utan stopprot Koppar C x C | AB3WEC 1VLR2 601 11 / 2408 psi @ 100 grader F.1.625 "1.5 "131SEK
NIBCO 601 2 Koppling utan stopprot Copper C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi @ 100 grader F.2.125 "2"257SEK
NIBCO 601 3 Koppling utan stopp Wrot Koppar C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi @ 100 grader F.3.125 "3"624SEK
NIBCO C601 1/2 koppling utan stopprot Copper C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1/2722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "18SEK
NIBCO U601 3/4 Koppling utan stopp Wrot Koppar C x C | AE4YRR 5P208 U601 3/4582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "3 / 4 "37SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 601 2 1/2 Koppling utan stopp Wrot Koppar C x C
228SEK /enhet