Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 6072 11/2 Elbow 90 Wrot Copper Ftg x C 1-1 / 2 In | AB3WHE 1VMA6

NIBCO 6072 11/2 armbåge 90 Wrot Copper Ftg x C 1-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB3WHE Modell: 6072 11/2Korsreferens: 1VMA6
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
200SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypFTG x C
Max. Tryck408 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.1.625 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 6072 2 Armbåge 90 Wrot koppar Ftg x C 2 In | AB3WHF 1VMA7 6072 2364 psi @ 100 grader F.2.125 "2"454SEK
NIBCO 6072 21/2 Elbow 90 Wrot Copper Ftg x C 2-1 / 2 In | AB3WHG 1VMA8 6072 21 / 2336 psi @ 100 grader F.2.625 "2.5 "667SEK
NIBCO 6072 3 armbåge 90 wrot koppar Ftg x C 3 In | AB3WHH 1VMA9 6072 3317 psi @ 100 grader F.3.125 "3"944SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 6072 11/2 armbåge 90 Wrot Copper Ftg x C 1-1/2 In
200SEK /enhet