Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 704R-LF 3 / 4X11 / 4 Reducerande hanadapter C x Mnpt 3/4 In | AD3MMF 40F197

NIBCO 704R-LF 3/4X11/4 reducerande hanadapter C x Mnpt 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD3MMF Model: 704R-LF 3/4X11/4Korsreferens: 40F197

Få det Maj 15, Onsdag
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
519SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad hanadapter
Body MaterialGjutbrons med låg bly
AnslutningstypC x MNPT
Max. Tryck351 psi
Rörstorlek1.25 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200000
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 704R-LF 3/4X11/4 reducerande hanadapter C x Mnpt 3/4 tum
519SEK /enhet