Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 960 11/2 Dwv 60 Elbow Wrot Copper 1-5 / 8 5 Psi | AC8FRA 39R673

NIBCO 960 11/2 Dwv 60 Armbåge Wrot Koppar 1-5/8 5 Psi

Finns i lager
Artikel: AC8FRA Modell: 960 11/2Korsreferens: 39R673
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
254SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDWV-armbåge, 60 grader
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck5 psi
Utanför Dia.1.625 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 960 11/2 Dwv 60 Armbåge Wrot Koppar 1-5/8 5 Psi
254SEK /enhet