Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO C611 11/4 Tee Wrot Copper C x C x C 1-1 / 4 In | AE4YMU 5P113

NIBCO C611 11/4 Tee Wrot Koppar C x C x C 1-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AE4YMU Modell: C611 11/4Korsreferens: 5P113
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
171SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC X C X C
Max. Tryck439 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.1.375 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBody MaterialAnslutningstypRörstorlekArtikelMaterialMax. TryckUtanför Dia.Pris
NIBCO 712BH-LF 1 / 2X1 / 2X3 / 4 Tee Lågt blygjutet brons C x C x Fnpt | AD3MNT 40F235 712BH-LF 1/2X1/2X3/4-20 grader till 200 grader F.Gjutbrons med låg blyC x C x FNPT1 / 2 "Tee-623 psi-409SEK
NIBCO 713-LF 1/2 Tee Lågkornad gjutbrons C x C x Mnpt | AD3MPA 40F242 713-LF 1/2-20 grader till 200 grader F.Gjutbrons med låg blyC x C x MNPT1 / 2 "Tee-623 psi-410SEK
NIBCO U611 1/8 Tee Wrot koppar C x C 1/8 x 1/8 tum | AE4YLZ 5P094 U611 1/8-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x C1 / 8 "Tee-912 psi @ 100 grader F.1 / 4 "103SEK
NIBCO U611 1/4 Tee Wrot koppar C x C 1/4 x 1/4 tum | AE4YMA 5P095 U611 1/4-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x C1 / 4 "Tee-912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "103SEK
NIBCO C611 3/8 Tee Wrot koppar C x C 3/8 x 3/8 tum | AE4YMB 5P097 C611 3/8-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x C3 / 8 "Tee-779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "78SEK
NIBCO U611 1/2 Tee Wrot koppar C x C x C 1/2 in | AE4YMC 5P098 U611 1/2-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC X C X C1 / 2 "Tee-722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "26SEK
NIBCO U611 3/4 Tee Wrot koppar C x C x C 3/4 tum | AE4YMH 5P103 U611 3/4-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC X C X C3 / 4 "Tee-582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "63SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO C611 11/4 Tee Wrot Koppar C x C x C 1-1/4 In
171SEK /enhet