Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NICHOLSON 03533N platt fil 6 tums slät / dubbel amerikansk | AE7ZQP 6C956

NICHOLSON 03533N Flat File 6 Inch Slät/dubbel amerikansk

Finns i lager
Artikel: AE7ZQP Modell: 03533NKorsreferens: 6C956

Få det Maj 15, Onsdag
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
249SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt fil
KlipptypSlät / dubbel
KanterEnkelt snitt
FinishNatural
Handtag DesignTang
Längd6"
Mönsteramerikan
ProfilformRektangulär
Tjocklek5 / 32 "
Bredd39 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8203106000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKlipptypHandtag DesignLängdTjocklekBreddPris
NICHOLSON 03797N Flat File American Second rektangulär 12 In | AA4XCA 13H037 03797NAndraIngen12 "9 / 32 "1.156 "452SEK
NICHOLSON 03929N Platt fil American Smooth Rektangulär 14 In | AA4XCC 13H039 03929NSmoothIngen14 "7 / 32 "1 11 / 32 "695SEK
NICHOLSON 03980N Flat File American Bastard Rektangulär 16 In | AA4XCD 13H040 03980NBastardIngen16 "11 / 32 "1 17 / 32 "727SEK
NICHOLSON 07894N Flat Magicut File 8 tums amerikansk | AA9VLD 1G690 07894NSingel med vinklade serrationsIngen8"--251SEK
NICHOLSON 03665N Flat File 10 tums Bastard / dubbel amerikansk | AB8WKE 2A504 03665NBastard / DubbelTang10 "1 / 4 "31 / 32 "299SEK
NICHOLSON 21868HN Handfil 10 tums Flat Bastard Ergo Handtag | AE4NMQ 5LZ85 21868HNBastard / DubbelRunt ergonomiskt gummi10 "-2.5 "325SEK
NICHOLSON 03764N Flat File 12 tums Bastard / dubbel amerikansk | AE7QYE 6A625 03764NBastard / DubbelTang12 "9 / 32 "1.156 "450SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NICHOLSON 03533N Flat File 6 Inch Slät/dubbel amerikansk
249SEK /enhet