NOBLES 9007349 Dammkontroll Burnisher 2000 varv / min | AD9VNL 4VDX4

NOBLES 9007349 Dust Control Burnisher 2000 Rpm

Finns i lager
Artikel: AD9VNL Modell: 9007349Korsreferens: 4VDX4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53 043 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammkontroll Burnisher
Borsthastighet2000 RPM
ByggRotationsformad
Ledningslängd75ft.
Max. Produktivitet15,000 XNUMX kvm / timme
Motor1.5 HP
Padstorlek20 "
Kraftkälla115 VAC, 60 Hz, 15A
Ljud nivå66 dBA

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.2
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)61.47
HS-kod8479892000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dammkontroll (tygfilter till .3 mikron vid 99%)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOBLES 9007349 Dust Control Burnisher 2000 Rpm
53 043 kr /enhet