Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORGREN M02670405 Swivel Tee Adapter Push Inch - Paket med 10 | AB2FCF 1LRF9

NORGREN M02670405 Vridbar T-adapter Push Inch - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AB2FCF Modell: M02670405Korsreferens: 1LRF9
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
1 007 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar T -shirt
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylen
FärgWhite
AnslutningstypRör x MNPT
Hexstorlek8mm
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek5mm
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.
Rörstorlek4mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
NORGREN M01670618 Swivel Tee Adapter Push Inch - Paket med 10 | AB2FBM 1LRD3 M0167061814mm1 / 8 "6mm1 017 kr
NORGREN M02670403 Swivel Tee Adapter Push Inch - Paket med 10 | AB2FCE 1LRF8 M026704038mm3mm4mm-
RFQ
NORGREN M02670605 Swivel Tee Adapter Push Inch - paket med 10 | AB2FCG 1LRG2 M026706058mm5mm6mm1 195 kr
NORGREN M24670110 Swivel Tee Push Inch Tube 1/8 Inch - Pack Of 10 | AB2FEQ 1LRU5 M246701105 / 16 "10-321 / 8 "689SEK
NORGREN M24670118 Swivel Tee Push Inch Tube 1/8 Inch - Pack Of 10 | AB2FER 1LRU7 M246701187 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "725SEK
NORGREN M24670218 Swivel Tee Push Inch Tube 5/32 Inch - Pack Of 10 | AB2FEU 1LRV1 M246702187 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "746SEK
NORGREN M24670410 Swivel Tee Push Inch Tube 1/4 Inch - Pack Of 10 | AB2FEV 1LRV2 M246704105 / 16 "10-321 / 4 "790SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORGREN M02670405 Vridbar T-adapter Push Inch - paket med 10 st
1 007 kr /enhet