Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORD AV HONEYWELL LA132G / 8 Kemikaliebeständig handske 15 Mil Storlek 8 1 par | AD9JGX 4T469

NORTH BY HONEYWELL LA132G/8 Kemikalieresistent handske 15 Mil Storlek 8 1 Par

Finns i lager
Artikel: AD9JGX Modell: LA132G/8Korsreferens: 4T469

Få det Maj 8, Onsdag
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
19SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKemiska resistenta handskar
FärgGrön
ManschettenRakt
FinishSmooth
Längd13 "
FodermaterialFlock
MaterialNitril
Storlek8
Stöds / stöds inteUtan stöd
Tjocklek15 mil.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod4015191050
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Särskilda funktioner: Fri från latexproteiner, utför naturhandskar av gummi, neopren och vinyl när de utsätts för lösningsmedel, frätande och animaliska fetter, böjd formad hand ger en naturlig passform

Produktvarianter

ProduktModellStorlekförp. Antal.Pris
NORD AV HONEYWELL LA132G / 11 Kemikaliebeständig handske 15 Mil Storlek 11 1 par | AD2NBM 3RVU5 LA132G / 1111238SEK
NORD AV HONEYWELL LA132G / 9 Kemikaliebeständig handske 15 Mil Storlek 9 1 par | AD6RPQ 4A283 LA132G / 99219SEK
NORTH BY HONEYWELL LA132G / 10ZJ Kemikaliebeständig handske 15 Mil Storlek 10 1 par | AD9JGY 4T470 LA132G / 10ZJ10234SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTH BY HONEYWELL LA132G/8 Kemikalieresistent handske 15 Mil Storlek 8 1 Par
19SEK /packa