Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORDLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-223SMB-00 DC Blower Tangential 5.7 In 79 CFM 240V | AG9GFD 1MCK5

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-223SMB-00 DC-fläkt Tangential 5.7 I 79 CFM 240V

Finns i lager
Artikel: AG9GFD Modell: BBA14-223SMB-00Korsreferens: 1MCK5
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
21 641 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorstlös fläkt
Fläktsteg3
Kroppsdia.5.7 "
CFM79
ByggAluminium
kontrollManuell
Urladdningsdia.1-1 / 4 "
Höjd7.625 "
Hz50/60
Inlopp Dia.1.25 "
isolering klassA
Max. Omgivningstemperatur50 grader C
Max. Förstärkare10.5
MotorkapslingsdesignÖppen
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorskyddBil
Fas1
FartJusterbar
Vakuumbetyg143 "H2O
Spänning240
Watt1200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)18.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Blåsartyp: Tangentiell urladdning

Produktvarianter

ProduktModellWattCFMkontrollHöjdInlopp Dia.Max. FörstärkareVakuumbetygSpänningPris
NORDLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-111HEB-00 DC-fläkt Tangential 5.7 tum 120 Cfm 120v | AB2JMW 1MCG5 BBA14-111HEB-00400120Elektronisk6.125 "1.75 "5.028 "H2O12016 363 kr
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-112HMB-00 Dc Blower Tangential 5.7 tum 90 Cfm 120v | AB2JMX 1MCH1 BBA14-112HMB-0040090Manuell7.125 "1.75 "5.049 "H2O12017 184 kr
NORDLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-122HMB-00 Dc Blower Tangential 5.7 tum 107 Cfm 120v | AB2JMZ 1MCH7 BBA14-122HMB-00800107Manuell7.125 "1.75 "9.556 "H2O12022 169 kr
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-123SMB-00 DC-fläkt Tangentiell 5.7 tum 68 Cfm 120v | AB2JNA 1MCH9 BBA14-123SMB-0080068Manuell7.625 "1.25 "9.085 "H2O12020 586 kr
NORDLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-223SEB-00 DC-fläkt Tangential 5.7 tum 85 Cfm 240v | AB2JNB 1MCK4 BBA14-223SEB-00120085Elektronisk7.625 "1.25 "10.5118 "H2O24023 078 kr
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-111HMB-00 Dc Blower Tangential 5.7 tum 120 Cfm 120v | AF6PUZ 1MCG6 BBA14-111HMB-00400120Manuell6.125 "1.75 "5.028 "H2O12016 099 kr
NORDLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-112HEB-00 Dc Blower Tangential 5.7 tum 90 Cfm 120v | AF6PVA 1MCH2 BBA14-112HEB-0040090Elektronisk7.125 "1.75 "5.049 "H2O12016 451 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-223SMB-00 DC-fläkt Tangential 5.7 I 79 CFM 240V
21 641 kr /enhet