NORTON 1703BC-COV X AL Dörrstängare Hydraulisk | AD9QEA 4UB38

NORTON 1703BC-COV X AL Dörrstängare Hydraulisk

Artikel: AD9QEA Modell: 1703BC-COV X ALKorsreferens: 4UB38

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrstängare
ArmtypStandard
Närmare prestandaLjustull
Närmare typIcke-håll öppen
Stängning av driftslägeHydraulisk
FärgMörk brons
DörrhanteringIcke-handed
Utvändig dörrbredd48 "
FinishAluminium
Bostadshöjd2.5 "
Husets längd8.625 "
Husets bredd2 1 / 16 "
Inre dörrbredd48 "
Max. Dörröppning180 grader
MonteringsstilToppram
Projektion från väggen2-1 / 16 "
VårstorlekJusterbar 1 till 6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.11
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8302413000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
NORTON 1703BCH-COV X AL Dörrstängare Hydraulisk | AD9QEB 4UB39 1703BCH-COV X AL-
RFQ
NORTON 1700 Cov x 689 Dörrstängare, ej öppen, utan hand, 8 tums höljelängd, 2 tums höljesdjup | CN2RMC 1703BC-COV X AL / 4UB38 1700 Cov x 6892 100 kr
NORTON 1700H Cov x 689 Dörrstängare, hållas öppen, utan hand, 8 tums höljelängd, 2 tums höljesdjup | CN2RMD 1703BCH-COV X AL / 4UB39 1700H Cov x 6892 383 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON 1703BC-COV X AL Dörrstängare Hydraulisk