NORTON 5740-RFI x 574 (2) x 689 Dörröppnare Nonhanded Aluminium | AG6QZE 45J042

NORTON 5740-RFI x 574 (2) x 689 Dörröppnare i aluminium utan hand

Finns i lager
Artikel: AG6QZE Modell: 5740-RFI x 574 (2) x 689Korsref: 45J042

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 800 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrivdörroperatör
ArmtypSkjutspårets dragsida, dubbelspaken trycksida
Närmare prestandaHeavy Duty
Närmare typFörsenad åtgärd
Stängning av driftslägeelektriska
FärgAluminium
DörrhanteringIcke-handed
Utvändig dörrbredd30 till 48 "
FinishAluminium
Bostadshöjd5.25 "
Husets längd29 "
Husets bredd4.625 "
Inre dörrbredd30 till 48 "
Max. Dörröppning180 graders dragsida, 170 graders trycksida
MonteringsstilSkjut eller dra upp sidokanten
Projektion från väggen4-5 / 8 "
VårstorlekJusterbar 3 till 6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.14
Fartygets höjd (cm)28.19
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)23.11
HS-kod8302413000

Produktvarianter

ProduktModellArmtypFärgFinishBostadshöjdHusets längdHusets breddMonteringsstilPris
NORTON 5711XRF1X690X574 Power Door Operator 120vac Dragsida | AD6VEK 4AVD2 5711XRF1X690X574Skjutspår, gångjärn (drag) sidaMörk bronsMörk brons5.25 "29 "4.625 "Dra i sidan40 669 kr
NORTON 5721XRF1X690X574 Power Door Operator 120vac Push Side | AD6VEL 4AVD3 5721XRF1X690X574Dubbel spakMörk bronsMörk brons5.25 "29 "4.625 "Skjut på sidan43 192 kr
NORTON 5610-RFI x 531 (2) x 689 Dörröppnare Nonhanded Aluminium | AG6QZB 45J039 5610-RFI x 531 (2) x 689GlidspårAluminiumAluminium5.5 "18.125 "4.375 "Styvarmssida, skjutspår29 832 kr
NORTON 5740 x 697 Enkel (2) x 689 PC Dörröppnare Nonhanded Aluminium | AG6QZC 45J040 5740 x 697 Singel (2) x 689 PCSkjutspårets dragsida, dubbelspaken trycksidaAluminiumAluminium5.25 "29 "4.625 "Skjut eller dra upp sidokanten47 751 kr
NORTON 5741 x 697 Enkel (2) x 689 PC Dörröppnare Nonhanded Aluminium | AG6QZD 45J041 5741 x 697 Singel (2) x 689 PCSkjutspårets dragsida, dubbelspaken trycksidaAluminiumAluminium5.25 "29 "4.625 "Skjut eller dra upp sidokanten47 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON 5740-RFI x 574 (2) x 689 Dörröppnare i aluminium utan hand
49 800 kr /enhet