NORTON ABRASIVES 07660788215 Slipskiva 5 tums diameter Aluminiumoxid 36 / 46g Brun | AF8LAE 26ZV98

NORTON ABRASIVES 07660788215 Slipskiva 5 tums diameter aluminiumoxid 36 / 46g brun

Finns i lager
Artikel: AF8LAE Modell: 07660788215Korsreferens: 26ZV98

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

364SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelsLIP~~POS=TRUNC
SlipmaterialAluminiumoxid
Arbor Storlek1"
ObligationstypFörglasad
FärgBrun
Diameter5"
GradeGrov
Grit36/46
Max. Varvtal4965
Specifikationtvillingarna
Tjocklek3 / 4 "
TypTyp 1
Hjultyp1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.21
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod6804220000

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHårdhetSlipmaterialArbor HoleMax. VarvtalTjocklekTypHjuldiameterförp. Antal.Pris
NORTON ABRASIVES 66253319967 Slipskiva 14 tums diameter kiselkarbid 24 korn svart | AF8KZE 26ZV70 66253319967sLIP~~POS=TRUNCHårt RKiselkarbid-18002"Typ 1-111 661 kr
NORTON ABRASIVES 66253263054 Slipskiva 12 tums diameter aluminiumoxid 24 korn brun | AF8KZG 26ZV72 66253263054sLIP~~POS=TRUNC-Aluminiumoxid-20702"Typ 1-13 820 kr
NORTON ABRASIVES 66253161395 Slipskiva 10 tums diameter Aluminiumoxid 60 / 80g Brun | AF8KZH 26ZV73 66253161395sLIP~~POS=TRUNC-Aluminiumoxid-24851.5 "Typ 1-12 057 kr
NORTON ABRASIVES 66253263359 Slipskiva 12 tums diameter kiselkarbid 60 korngrön | AF8KZJ 26ZV74 66253263359sLIP~~POS=TRUNC-Kiselkarbid-20702"Typ 1-16 236 kr
NORTON ABRASIVES 66253319972 Slipskiva 14 tums diameter Aluminiumoxid 24 korn Brun | AF8KZK 26ZV75 66253319972sLIP~~POS=TRUNC-Aluminiumoxid-18002"Typ 1-17 923 kr
NORTON ABRASIVES 66253161393 Slipskiva 10 tums diameter Aluminiumoxid 36 / 46g Brun | AF8KZL 26ZV76 66253161393sLIP~~POS=TRUNC-Aluminiumoxid-24851.5 "Typ 1-12 057 kr
NORTON ABRASIVES 07660788277 Slipskiva 8 tum Diameter Aluminiumoxid 60/80g Brun | AF8KZM 26ZV77 07660788277sLIP~~POS=TRUNC-Aluminiumoxid-36003 / 4 "Typ 1-1862SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660788215 Slipskiva 5 tums diameter aluminiumoxid 36 / 46g brun
364SEK /enhet