Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66261191445 Unified Wheel 3 tum Diameter x 1/8 tum Bredd x 1/4 tum | AF8LLB 28AA61

NORTON ABRASIVES 66261191445 Unified Wheel 3 Inch Diameter x 1/8 Inch Width x 1/4 in

Finns i lager
Artikel: AF8LLB Modell: 66261191445Korsreferens: 28AA61
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
221SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnified Wheel
SlipmaterialAluminiumoxid
FärgBlå
DensitetHård (7)
Diameter3"
GradeMedium
Max. Varvtal18,000
Monteringsstorlek1 / 4 "
MonteringstypArbor Hole
StilAvgradning och efterbehandling
Bredd1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.2
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod6805300000

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstorlekSlipmaterialFärgMonteringstypStilBreddDensitetDiameterförp. Antal.Pris
NORTON ABRASIVES 66254406395 Unified Wheel 3 tums diameter x 1/4 tums bredd x tr | AF8LGF 26ZY66 66254406395TRAluminiumoxidBlåQuick ChangeAvgradning och blandning1 / 4 "Hård (7)3"1262SEK
NORTON ABRASIVES 66254413660 Unified Wheel 2 tum Diameter x 1/4 tum Bredd x Tr | AF8LGG 26ZY67 66254413660TRAluminiumoxidBlåQuick ChangeAvgradning och blandning1 / 4 "Mjukt (4)2"1140SEK
NORTON ABRASIVES 66254413661 Unified Wheel 3 tum Diameter x 1/4 tum Bredd x Tr | AF8LGH 26ZY68 66254413661TRAluminiumoxidBlåQuick ChangeAvgradning och blandning1 / 4 "Mjukt (4)3"1232SEK
NORTON ABRASIVES 66254414832 Unified Wheel 3 tum Diameter x 1/4 tum Bredd x 1/4 tum | AF8LGJ 26ZY69 662544148321 / 4 "AluminiumoxidBlåArbor HoleAvgradning och blandning1 / 4 "Medel (5)3"1213SEK
NORTON ABRASIVES 66254432925 Unified Wheel 3 tums diameter x 1/2 tums bredd x 1/4 tums | AF8LGP 26ZY74 662544329251 / 4 "AluminiumoxidBlåArbor HoleAvgradning och blandning1 / 2 "Medel (5)3"1371SEK
NORTON ABRASIVES 66254433504 Unified Wheel 2 tum Diameter x 1/4 tum Bredd x 1/4 tum | AF8LGQ 26ZY75 662544335041 / 4 "AluminiumoxidBlåArbor HoleAvgradning och blandning1 / 4 "Medel (5)2"1118SEK
NORTON ABRASIVES 66254433508 Unified Wheel 3 tum Diameter x 1/2 tum Bredd x 3/8 tum | AF8LGR 26ZY76 662544335083 / 8 "AluminiumoxidBlåArbor HoleAvgradning och blandning1 / 2 "Medel (5)3"1406SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261191445 Unified Wheel 3 Inch Diameter x 1/8 Inch Width x 1/4 in
221SEK /enhet