NOVAFLEX 6303WT-48-10 Matslang Vit 3 tums innerdiameter 10 fot 150 psi | AH9VCG 44ZF41

NOVAFLEX 6303WT-48-10 Matslang Vit 3 tums innerdiameter 10 fot 150 psi

Finns i lager
Artikel: AH9VCG Modell: 6303WT-48-10Korsreferens: 44ZF41

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 510 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMatslang
Byråns efterlevnadFDA, USDA, 3-A Auktoriserad # 1376
AnsökningsmetodVåt
Böj Radius9"
FärgWhite
KopplingsmaterialRostfritt stål
OmslagsmaterialEPDM
BeslagCam och Groove
Inuti Dia.3"
Längd10ft.
Max. Tryck150 psi
Max. Vakuum28 "Hg
Utanför Dia.3-37 / 64 "
FörstärkningFlera skikt av sladd med helix
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 grader F till 210 grader F.
RörmaterialVit vinylnitril

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)63.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kopplad montering / bulk: kopplad montering

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusFärgInuti Dia.LängdUtanför Dia.Pris
NOVAFLEX 6303WT-64-20-CE Matslang Grå 4 tums innerdiameter 20 fot 150 psi | AH9VBN 44ZF04 6303WT-64-20-CE12 "Grå4"20ft.4-37 / 64 "39 722 kr
NOVAFLEX 6303WT-48-20-CE Matslang Grå 20 fot 3.57 tum Ytterdiameter 150psi | AH9VBR 44ZF14 6303WT-48-20-CE9"Grå3"20ft.3-37 / 64 "28 830 kr
NOVAFLEX 6303WT-32-20-CE Matslang Vit 2 tums innerdiameter 20 fot 150 psi | AH9VBX 44ZF22 6303WT-32-20-CE7"White2"20ft.2-9 / 16 "18 903 kr
NOVAFLEX 6303WT-32-10 Matslang Vit 2 tums innerdiameter 10 fot 150 psi | AH9VCN 44ZF89 6303WT-32-107"White2"10ft.2-9 / 16 "11 026 kr
NOVAFLEX 6303WT-64-10 Matslang Grå 4 tums innerdiameter 10 fot 150 psi | AH9VCZ 44ZG17 6303WT-64-1012 "Grå4"10ft.4-37 / 64 "25 597 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOVAFLEX 6303WT-48-10 Matslang Vit 3 tums innerdiameter 10 fot 150 psi
17 510 kr /enhet