Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN DS209TT2 Radialkullager Nylon 1.1890 tum bredd | AE2YQH 4ZYW6

NTN DS209TT2 radiellt kullager nylon 1.1890 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AE2YQH Modell: DS209TT2Korsreferens: 4ZYW6

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 172 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordbruksskivelager
ABEC-tolerans1
LagermaterialStål
Bearing TypeJordbruks
Bore Dia.1.771 "
Borrtolerans+ 0 / -0.01 "
BurmaterialNylon
Dynamisk lastkapacitet7,350 lb.
FlänsstorlekEj tillämplig
SmörjningShell Alvania # 3
Max. Varvtal520
Utanför Dia.3.346 "
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -0.0006 "
TätningsmaterialNBR
Statisk lastkapacitet4,500 lb.
Temp. Räckvidd-13 grader till 250 grader F.
Bredd1.189 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5895
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8482105052
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Bore Dia.BorrtoleransUtanför Dia. ToleransSköldmaterialStatisk lastkapacitetBreddBurmaterialPris
NTN CDS209TTR6P Radiellt kullager nylon 1.6875 tum bredd | AE2YNU 4ZYR6 CDS209TTR6P5"1.53 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Rostbeständig metall4,600 lb.1.687 "Nylon2 421 kr
NTN CDS211TTR23 Radiellt kullager nylon 2.1250 tum bredd | AE2YNV 4ZYR7 CDS211TTR234.438 "1.78 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Rostbeständig metall6,550 lb.2.12 "Nylon3 256 kr
NTN DC208TT Radiellt kullager nylon 1.6875 tum bredd | AE2YNW 4ZYR8 DC208TT3.149 "1.125 "+ 0 / -0.0005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.687 "Nylon1 891 kr
NTN DC208TT10 Radiellt kullager nylon 1.6875 tum bredd | AE2YNX 4ZYR9 DC208TT103.149 "1.5 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.687 "Nylon1 511 kr
NTN DC208TT5 Radiellt kullager 1.4370 tum bredd | AE2YNY 4ZYT1 DC208TT53.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.437 "Pressat stål1 035 kr
NTN DC208TT6 Radiellt kullager 1.4370 tum bredd | AE2YNZ 4ZYT2 DC208TT63.149 "1"+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.437 "Pressat stål1 525 kr
NTN DC208TT8 Radialkullager 1.4370 tum bredd | AE2YPA 4ZYT3 DC208TT83.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.437 "Pressat stål1 239 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN DS209TT2 radiellt kullager nylon 1.1890 tum bredd
1 172 kr /enhet