Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN UCFL210-115D1 Mounted Ball Bearing 1-15/16 Inch Bore | AE7PNN 5ZUE3

NTN UCFL210-115D1 monterat kullager 1-15/16 tums hål

Finns i lager
Artikel: AE7PNN Modell: UCFL210-115D1Korsreferens: 5ZUE3
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
1 938 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterat kullager
LagermaterialStål
Bearing TypeBoll
Hålstorlek1 / 2 "
Boltstorlek5 / 8 "
Bore Dia.1-15 / 16 "
FärgGrön
Dimension A1-9 / 16 "
Dimension B2.031 "
Dimension H7.75 "
Mått J6.187 "
Dimension L4-17 / 32 "
Dimension N3 / 4 "
Dynamisk lastkapacitet7,900 lb.
FinishHållbar färg
Husets materialGjutjärn
InsertKullagret
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum6.187 "
Antal bultar2
Totala höjden2.156 "
Total längd7.75 "
Total bredd4 17 / 32 "
Statisk lastkapacitet5,220 lb.
Temp. Räckvidd-20 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.13
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8483204040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDimension HHålstorlekBoltstorlekMått JDynamisk lastkapacitetMonteringshålcentrumTotala höjdenTotal längdPris
NTN UCFL201-008D1 monterat kullager 1/2 tum hål | AE7PMY 5ZUC9 UCFL201-008D1-5 / 16 "3 / 8 "-2,890 lb.3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "959SEK
NTN UCFL202-010D1 monterat kullager 5/8 tums hål | AE7PMZ 5ZUD0 UCFL202-010D14.437 "5 / 16 "3 / 8 "3-35 / 64 "2,890 lb.3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "885SEK
NTN UCFL204-012D1 monterat kullager 3/4 tums hål | AE7PNA 5ZUD1 UCFL204-012D13.437 "5 / 16 "3 / 8 "1-5 / 16 "2,890 lb.3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "999SEK
NTN UCFL205-014D1 monterat kullager 7/8 tums hål | AE7PNB 5ZUD2 UCFL205-014D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 lb.3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "1 141 kr
NTN UCFL205-015D1 monterat kullager 15/16 tums hål | AE7PNC 5ZUD3 UCFL205-015D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 lb.3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "1 026 kr
NTN UCFL205-100D1 monterat kullager 1 tum hål | AE7PND 5ZUD4 UCFL205-100D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "1-13 / 32 "3,150 lb.3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "1 035 kr
NTN UCFL206-102D1 monterat kullager 1-1 / 8 tums hål | AE7PNE 5ZUD5 UCFL206-102D15-13 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "4-39 / 64 "4,400 lb.4-39 / 64 "1 37 / 64 "5 13 / 16 "1 358 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN UCFL210-115D1 monterat kullager 1-15/16 tums hål
1 938 kr /enhet