Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04160.101.0200 Hex Cap Screw, Grade 8, 1-14 Thread Size, 2 Inch Size, 5Pk | AB3DWZ 1RMZ6

NUCOR N04160.101.0200 Insexskruv, klass 8, 1-14 gängstorlek, 2 tums storlek, 5pk

Finns i lager
Artikel: AB3DWZ Modell: N04160.101.0200Korsreferens: 1RMZ6
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
466SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1-14
Diameter1"
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd39 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.5 "
Längd under huvudet2"
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd2"
Bevisbelastning120,000 psi
PatronerTillverkare Nr 00081-4024-450
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek1-14
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5772
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04160.101.0200 Insexskruv, klass 8, 1-14 gängstorlek, 2 tums storlek, 5pk
466SEK /packa