REELCRAFT CT6050HN Handvev slangrulle, innerdiameter 3/8 tum, 5000 Psi, slanglängd 50 fot

Artikel: BT6MHR Modell: CT6050HN
2 546 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle

Produktinformation:

,Reelcrafts serie C slangupprullare är designade för lättare applikationer som kräver längre längder av lågtrycksluftslangar. Handvev med en balanserad mässingsväng och mässingsinlopp, Series C är produkten av lättare viktkomponenter och framåtsträvande design. Rullar i denna familj drar nytta av en tuff, korrosionsbeständig pulverlackfärg. Alla rullar har ett dragbrott för att förhindra att rullarna lossas när rullarna inte används. Series C är ett ekonomiskt val för att lagra och hämta slang., , ,Kvalitetsfinish och korrosionsbeständig – Individuellt pulverlackerade komponenter erbjuder maximalt skydd mot för tidig korrosion., ,Låg kostnad – Den enkla och effektiva designen möjliggör ekonomisk förvaring och återhämtning av slang., ,Lätt att använda – Det roterande handtaget gör att slangen lätt kan hämtas., ,Rörformig design – Inloppet matas genom mitten av rörramen, vilket skyddar inloppsslangen och skapar ett renare utseende överallt. , ,

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFärgVäxeltypMax. Temp.MonteringClassic OutletSpolinloppTätningstypPris
REELCRAFT CT6050HN 1 slangupprullare Handrank 3/8 tum Id x 50 fot | AE4HRW 5KPD0 CT6050HN 1SlangvindaSvartHandvev-Golv, vägg, bänk och lastbil-3/8 "(M) NPTbra2 783 kr
REELCRAFT CT6100HN 1 slangupprullare vev 3/8 tum Id x 100 fot | AE4HRX 5KPD1 CT6100HN 1SlangvindaRedHandvev-Golv, vägg, bänk och lastbil-3/8 "(M) NPTbra3 504 kr
REELCRAFT CU6050LN Handvevsslangrulle, innerdiameter 3/8 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | AM2JJD CU6050LNHand vevslangsrulle--150 grader F.-3/8 "NPT (F)--1 741 kr
RFQ
REELCRAFT CU8100LN Handvevsslangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 100 fot | AY9WYH CU8100LNHand vevslangsrulle--150 grader F.-1/2 "NPT (F)--2 371 kr
REELCRAFT CU8050LN Handvevsslangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | AY9WZC CU8050LNHand vevslangsrulle--150 grader F.-1/2 "NPT (F)--2 093 kr
REELCRAFT CU6100LN Handvevsslangrulle, innerdiameter 3/8 tum, 300 psi, slanglängd 100 fot | AY9XBQ CU6100LNHand vevslangsrulle--150 grader F.-3/8 "NPT (F)--2 224 kr
REELCRAFT CT6050LN Handvevslangupprullare, innerdiameter 1 tum, 300 Psi, slanglängd 50 fot | BT6MHN CT6050LNHand vevslangsrulle--150 grader F.-1/2 "NPT (F)--1 932 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT CT6050HN Handvev slangrulle, innerdiameter 3/8 tum, 5000 Psi, slanglängd 50 fot
2 546 kr /enhet