Nupla 10045 hammare har ett halkfritt grepp och ett stort huvud, vilket gör den idealisk för att slå igenom material som metall och betong. Denna döda slaghammare används för att lossa fastnade delar, sätta små bucklor i plåt eller för att driva ihop styva träfogar genom att öka slagkraften och minska studsningen.
Funktioner:
- Den har en skottladdad inre hålighet i komposit som är helt innesluten i en yttermantel av polymer.
- Denna dödslagshammare har icke-skadlig Smart Hammer-teknik som skyddar ytan från att bli slag.
- Den är utrustad med ett fritt flytande inre skott för att koncentrera slagkraften och öka drivkraften.
- Den har ett gjutet polymerhuvud för ökad styrka.
- Denna Nupla dödslagshammare är utrustad med ett glasfiberhandtag för mindre glidning och bättre grepp.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är fördelen med gjuten polymer på det mjuka ansiktet?
A. Nupla soft face hammare är innesluten med gjuten polymer för att eliminera exponerad metall. Detta gör den gnistbeständig, vilket gör att den kan användas nära brännbara material. Den gjutna polymeren står emot de flesta lösningsmedel, olja och kemikalier.
F. Kan den här döda hammaren användas för att sätta stenar?
S. Ja, Nupla dödblåshammare kan användas för att sätta stenar utan att gå sönder dem på grund av dess stötdämpande funktion.