Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUPLA 10066 Dead Blow Hammer Soft Face 32 Oz | AD7TLY 4GFU2 / SDSF-2SG-S

NUPLA 10066 Dead Blow Hammer Soft Face 32 Oz

Finns i lager
Artikel: AD7TLY Modell: 10066Korsreferens: 4GFU2 / SDSF-2SG-S
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
610SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDead Blow Hammer
Ansiktsdiameter2"
HandleGlasfiber
Hantera färgGul
Hantera materialGlasfiber med halkskydd
HuvudfärgSvart
Head Längd5"
Huvudmaterialuretan
Huvudvikt32 oz.
Ingen parkeringNej
Total längd14 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TypMjukt ansikte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.98
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8205203000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Nupla 10066 dödslagshammare är designad för att minska mängden rebound och förbättra slagkraften samtidigt som den absorberar maximala vibrationer när hammaren slår mot ytan.

Funktioner:

  • Den har ett hartsrikt glasfiberhandtag som genomgår pultrudering för att ge styrka och kemisk och fuktbeständighet.
  • Den har en skottladdad kompositkavitet i huvudet som koncentrerar slagkraften och ökar drivkraften, vilket skapar en dödslagseffekt.
  • Huvudet är sammansatt av gjutet uretan på ena sidan för att slå över vassa metallytor. Den andra sidan är gjord av stål för att arbeta på extra hårda ytor.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad står SG för?

A. SG (Super Grip) är en typ av verktygsgrepp som ger ett bekvämt och starkt grepp i alla väderförhållanden, med eller utan handskar. Den finns i klassisk gummi & integrerad ergo-stil.

F. Vad är Nuplaglas-kompositer?

A. Nuplaglas-kompositer fungerar som stål samtidigt som de ger flexibiliteten och låga vikten hos Nuplaglas (glasfibersträngar inkapslade i harts).

Produktvarianter

ProduktModellTypAnsiktsdiameterHandleHuvudfärgHead LängdHuvudmaterialHuvudviktTotal längdPris
NUPLA 10063 Hammer Dead Blow 3lb | AA9UFG 1FC80 / SDSF-3SG 10063Dött slag2.25 "Glasfiber med halkskyddRed5.5 "Extrem uretan48 oz.14.25 "1 011 kr
NUPLA 10027 Dead Blow Hammer 1 1/2 Lb Glasfiber | AD2BCK 3MD67 / SFS-2SG 10027Dött slag2"Glasfiber med halkskyddSvart4.5 "Gjuten polymer / stål24 oz.14 "597SEK
NUPLA 10025 Dead Blow Hammer 2 Lb Glasfiber | AD6RMD 4A102 / SF-2SG 10025Dött slag2"Glasfiber med halkskyddSvart4.5 "Gjuten polymer32 oz.14 "598SEK
NUPLA 10035 Dead Blow Hammer 3 Lb Glasfiber | AD6RME 4A103 / SF-3SG 10035Dött slag2.5 "Glasfiber med halkskyddSvart4.625 "Plast48 oz.14-1 / 4 "(med Super Grip)842SEK
NUPLA 10045 Dead Blow Hammer 4 Lb Glasfiber | AD6RMF 4A104 / SF-4SG 10045Dött slag2.75 "Glasfiber med halkskyddSvart4.875 "Gjuten polymer64 oz.15-1 / 4 "(med Super Grip)1 050 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUPLA 10066 Dead Blow Hammer Soft Face 32 Oz
610SEK /enhet