Nupla 10025 dödslagshammare är designad för att absorbera maximala skakningar när hammaren slår. Detta verktyg minskar mängden rebound och förbättrar slagkraften.
Funktioner:
- Dess huvud har skottladdade inre hålrum i komposit, helt inneslutna i en tuff yttermantel av polymer för förbättrad slagkraft och överlägset skydd.
- Denna 2 lb dödslagshammare kommer med en tjuderkabel som gör det enkelt att fästa på bältet eller verktygsväskan för snabb åtkomst.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad menas med icke-skadliggörande?
S. Dödslagshammaren kommer med ett huvud som inte skadas för att förhindra skador på släta och polerade ytor som rostfritt stål, aluminium, trä, marmor, betong, glas och plast.
F. Varför är handtaget gult?
S. Det gula handtaget på Nupla-hammaren gör det lätt att identifiera om den tappas eller tappas bort.
F. Vad är syftet med ett halkfritt grepp?
S. Den halkfria grepptypen ger ett bekvämt och starkt grepp och förhindrar glidning i alla väderförhållanden, med eller utan handskar.