Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUPLA 10063 Hammer Dead Blow 3lb | AA9UFG 1FC80 / SDSF-3SG

NUPLA 10063 Hammer Dead Blow 3lb

Finns i lager
Artikel: AA9UFG Modell: 10063Korsreferens: 1FC80 / SDSF-3SG
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
1 011 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDead Blow Hammer
Ansiktsdiameter2.25 "
HandleGlasfiber med halkskydd
Hantera färgGul
Hantera materialGlasfiber med halkskydd
HuvudfärgRed
Head Längd5.5 "
HuvudmaterialExtrem uretan
Huvudvikt48 oz.
Ingen parkeringNej
Total längd14.25 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TypDött slag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8205203000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypAnsiktsdiameterHandleHuvudfärgHead LängdHuvudmaterialHuvudviktTotal längdPris
NUPLA 10027 Dead Blow Hammer 1 1/2 Lb Glasfiber | AD2BCK 3MD67 / SFS-2SG 10027Dött slag2"Glasfiber med halkskyddSvart4.5 "Gjuten polymer / stål24 oz.14 "597SEK
NUPLA 10025 Dead Blow Hammer 2 Lb Glasfiber | AD6RMD 4A102 / SF-2SG 10025Dött slag2"Glasfiber med halkskyddSvart4.5 "Gjuten polymer32 oz.14 "598SEK
NUPLA 10035 Dead Blow Hammer 3 Lb Glasfiber | AD6RME 4A103 / SF-3SG 10035Dött slag2.5 "Glasfiber med halkskyddSvart4.625 "Plast48 oz.14-1 / 4 "(med Super Grip)842SEK
NUPLA 10045 Dead Blow Hammer 4 Lb Glasfiber | AD6RMF 4A104 / SF-4SG 10045Dött slag2.75 "Glasfiber med halkskyddSvart4.875 "Gjuten polymer64 oz.15-1 / 4 "(med Super Grip)1 050 kr
NUPLA 10066 Dead Blow Hammer Soft Face 32 Oz | AD7TLY 4GFU2 / SDSF-2SG-S 10066Mjukt ansikte2"GlasfiberSvart5"uretan32 oz.14 "610SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUPLA 10063 Hammer Dead Blow 3lb
1 011 kr /enhet