Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUPLA 29045 Cross Pein Hammer, 4 lbs. Vikt, 14 tums klassiskt handtag, glasfiber, SG-grepp | AE8FXH 6D006 / BC-4SG

NUPLA 29045 Cross Pein Hammer, 4 lbs. Vikt, 14 tums klassiskt handtag, glasfiber, SG-grepp

Finns i lager
Artikel: AE8FXH Modell: 29045Korsreferens: 6D006 / BC-4SG
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
646SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorsa Pein Hammer
Ansiktsdiameter1.625 "
Hantera färgGul
Handtag DesignHalkskydd
Hantera materialGlasfiber
HuvudfärgSvart
Head Längd5.5 "
HuvudmaterialHärdat stål
Huvudvikt4 lb.
Huvudets bredd1.75 "
Total längd14 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1375
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Nupla 29045 cross pein hammare är designad för att installera precisionsfästen som clips, panelstift & hamra spikar i trä. Denna hammare används för att böja och forma ohärdade metaller.

Funktioner:

  • Den har ett ergo-power glasfiberhandtag för säkerhet, styrka och hållbarhet.
  • Denna slägga har ett gummikonstruerat, halkfritt grepp för bättre grepp.
  • Den kommer med ett smidd stålhuvud för strukturell styvhet samtidigt som den slår mot en yta.
  • Handtagsytorna motstår UV-försämring och skyddar användare från splitter.

Standarder och godkännanden:

  • SOM JAG

Vanliga frågor och svar:

F. Varför används ett Nuplaglas-handtag i denna hammare?

S. Nupaglass handtag är opåverkade av värme eller kyla och är resistenta mot industrikemikalier.

F. Vad är syftet med säkerhetsgul färg på handtaget?

S. Den säkerhetsgula färgen säkerställer hög synlighet för att förhindra faror.

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHead LängdHuvudviktHuvudets breddPris
NUPLA 29035 Cross Pein Hammer, 3 lbs. Vikt, 14 tums klassiskt handtag, glasfiber, SG-grepp | AD6RMK 4A108 / BC-3SG 290351.5 "5"3 lb.1.5 "615SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUPLA 29045 Cross Pein Hammer, 4 lbs. Vikt, 14 tums klassiskt handtag, glasfiber, SG-grepp
646SEK /enhet