Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUPLA 29035 Cross Pein Hammer, 3 lbs. Vikt, 14 tums klassiskt handtag, glasfiber, SG-grepp | AD6RMK 4A108 / BC-3SG

NUPLA 29035 Cross Pein Hammer, 3 lbs. Vikt, 14 tums klassiskt handtag, glasfiber, SG-grepp

Finns i lager
Artikel: AD6RMK Modell: 29035Korsreferens: 4A108 / BC-3SG
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
615SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorsa Pein Hammer
Ansiktsdiameter1.5 "
Hantera färgGul
Handtag DesignHalkskydd
Hantera materialGlasfiber
HuvudfärgSvart
Head Längd5"
HuvudmaterialHärdat stål
Huvudvikt3 lb.
Huvudets bredd1.5 "
Total längd14 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6425
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8205206000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Nupla 29035 slägga levererar så mycket trubbig kraft som möjligt till ett område eller föremål. Det är ett utmärkt allroundverktyg som gynnar snickare och smeder vid formning och bockning av ohärdade metaller.

Funktioner:

  • Nupla 29035 slägga har ett ergonomiskt halkfritt grepp för mindre greppansträngning och minskad armbelastning.
  • Den här hammarens avrundade pennytor gör exakta slag mot skaft och upphöjda områden.
  • Dess icke-ledande glasfiberhandtag tål temperaturer under noll och är ogenomträngligt för industriella kemikalier.
  • Denna 3 lb cross pein slägga har ett droppsmidet, värmebehandlat och härdat huvud för att minimera slitage.

Kompatibla tillbehör:

  • Tether Kit: Det här kitet installeras på hammaren med karbinhakar för att ge fästskydd för säkerhet på höjder.

Standarder och godkännanden:

  • SOM JAG

Vanliga frågor och svar:

F. Hur garanterar man säkerheten när man använder en slägga?

A.

  • Bär alltid skyddsglasögon och handskar när du använder en hammare.
  • Inspektera huvudet innan du använder hammaren för att säkerställa att det inte är löst.
  • Gör alltid parallella slag mot spikens huvud.

F. Vad är huvudet på denna Nupla 29035 hammare gjord av?

S. Den har ett smidd stålhuvud för att motstå nötning samtidigt som den ger periodiska slag.

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHead LängdHuvudviktHuvudets breddPris
NUPLA 29045 Cross Pein Hammer, 4 lbs. Vikt, 14 tums klassiskt handtag, glasfiber, SG-grepp | AE8FXH 6D006 / BC-4SG 290451.625 "5.5 "4 lb.1.75 "646SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUPLA 29035 Cross Pein Hammer, 3 lbs. Vikt, 14 tums klassiskt handtag, glasfiber, SG-grepp
615SEK /enhet