Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NYCOIL 2VDU3 Slang 1/4 tum Ytterdiameter Nylon Röd 50 fot | AC3PPW

NYCOIL 2VDU3-slang 1/4 tum Ytterdiameter Nylonröd 50 fot

Finns i lager
Artikel: AC3PPW Modell: 2VDU3
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
265SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck795 PSI
FärgRed
HårdhetShore D: 60
Inuti Dia.0.170 "
Längd50ft.
MaterialNylon
Max. Tryck400 vid 68 grader F.
Utanför Dia.1 / 4 "
Temp. Räckvidd-4 till 175 F.
Tolerans+0.002 till -0.004 "
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek0.035 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdTemp. RäckviddPris
NYCOIL 2VDL1 Slang 1/4 tum Ytterdiameter Nylon Svart 50 fot | AC3PNF 2VDL1Svart50ft.-4 till 175 F.371SEK
NYCOIL 2VDL8 Slang 1/4 tum Ytterdiameter Nylon Naturlig 50 fot | AC3PNN 2VDL8Natural50ft.-4 till 175 F.390SEK
NYCOIL 2VDN6 slang 1/4 tum ytterdiameter nylon klar 100 fot | AC3PNW 2VDN6Natural100ft.-4 till 175 F.627SEK
NYCOIL 2VDP4 slang 1/4 tum ytterdiameter nylon svart 100 fot | AC3PPC 2VDP4Svart100ft.-4 till 175 F.652SEK
NYCOIL 2VDR2 slang 1/4 tum ytterdiameter nylon klar 250 fot | AC3PPH 2VDR2Natural250ft.-4 till 175 F.1 439 kr
NYCOIL 2VDR9 Slang 1/4 tum Ytterdiameter Nylon Svart 250 fot | AC3PPN 2VDR9Svart250ft.-4 till 175 F.1 484 kr
NYCOIL 2VDT6 Slang 1/4 tum Ytterdiameter Nylonblå 50 fot | AC3PPT 2VDT6Blå50ft.-4 till 175 F.265SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NYCOIL 2VDU3-slang 1/4 tum Ytterdiameter Nylonröd 50 fot
265SEK /enhet