Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OETIKER 15300006 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 6.1 mm till 7 mm, paket med 100 stycken | CD4QTA

OETIKER 15300006 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 6.1 mm till 7 mm, paket med 100

Finns i lager
Artikel: CD4QTA Modell: 15300006
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
526SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖronklämma
Strap MaterialRostfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Bandbredd0.27 "
Öronbredd3 mm
MaterialRostfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Paketstorlek100
Storleksområde6.1 mm till 7 mm
Storleksreferens7
Typ1 örat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0093
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)11.3
Fartygets bredd (cm)7.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorleksområdeBandbreddStorleksreferensÖronbreddPaketstorlekförp. Antal.Pris
OETIKER 15300000 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 2.9 mm till 3.3 mm, paket med 100 stycken | CD4QRR 153000002.9 mm till 3.3 mm0.27 "3.31.4 mm100100510SEK
OETIKER 15300001 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 3 mm till 3.5 mm, paket med 100 | CD4QRT 153000013 mm till 3.5 mm0.27 "3.51.4 mm1001001 028 kr
OETIKER 15300002 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 3.3 mm till 4.1 mm, paket med 100 stycken | CD4QRU 153000023.3 mm till 4.1 mm0.27 "4.12.5 mm100100510SEK
OETIKER 15300054 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 3.7 mm till 4.6 mm, paket med 100 stycken | CD4QRV 153000543.7 mm till 4.6 mm0.27 "4.63 mm100100928SEK
OETIKER 15300003 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 4.1 mm till 5.1 mm, paket med 100 stycken | CD4QRW 153000034.1 mm till 5.1 mm0.27 "5.13.2 mm1001001 338 kr
OETIKER 15300055 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 4.6 mm till 5.6 mm, paket med 100 stycken | CD4QRX 153000554.6 mm till 5.6 mm0.27 "5.63.2 mm1001001 359 kr
OETIKER 15300004 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 5.1 mm till 6.1 mm, paket med 100 stycken | CD4QRY 153000045.1 mm till 6.1 mm0.27 "6.13.2 mm1001001 338 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OETIKER 15300006 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 6.1 mm till 7 mm, paket med 100
526SEK /packa