Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OETIKER 15500025 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 36.5 mm till 39.6 mm, paket med 100 stycken | CD4QMD

OETIKER 15500025 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 36.5 mm till 39.6 mm, paket med 100

Finns i lager
Artikel: CD4QMD Modell: 15500025
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
539SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖronklämma
Strap MaterialRostfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Bandbredd0.27 "
Öronbredd10 mm
MaterialRostfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Paketstorlek100
Storleksområde36.5 mm till 39.6 mm
Storleksreferens396
Typ1 örat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0302
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorleksområdeBandbreddStorleksreferensÖronbreddPaketstorlekförp. Antal.Pris
OETIKER 15500000 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 8.9 mm till 10.5 mm, paket med 100 | CD4QLB 155000008.9 mm till 10.5 mm0.27 "1055 mm100100334SEK
OETIKER 15500001 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 9.7 mm till 11.3 mm, paket med 100 stycken | CD4QLC 155000019.7 mm till 11.3 mm0.27 "1135 mm100100338SEK
OETIKER 15500002 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 10.4 mm till 12.3 mm, paket med 100 | CD4QLD 1550000210.4 mm till 12.3 mm0.27 "1236 mm100100347SEK
OETIKER 15500003 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 11.4 mm till 13.3 mm, paket med 100 | CD4QLE 1550000311.4 mm till 13.3 mm0.27 "1336 mm1001001 296 kr
OETIKER 15500006 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 11.9 mm till 14 mm, paket med 100 stycken | CD4QLF 1550000611.9 mm till 14 mm0.27 "1406.5 mm100100351SEK
OETIKER 15500007 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 12.6 mm till 14.5 mm, paket med 100 | CD4QLG 1550000712.6 mm till 14.5 mm0.27 "1456 mm1001001 296 kr
OETIKER 15500071 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 12.6 mm till 15.2 mm, paket med 100 stycken | CD4QLH 1550007112.6 mm till 15.2 mm0.27 "152-100100363SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OETIKER 15500025 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 36.5 mm till 39.6 mm, paket med 100
539SEK /packa