Oetiker slang StepLess öronklämmor används främst för att täta kopplingar och slangar till kopplingar. De är lämpliga för både flexibla och oflexibla tunnväggiga slangar med höga nivåer av Rockwell-hårdhet. Oetiker 16700016 slangklämma fördelar ett jämnt tryck över slangarnas omkrets för att binda dem till kopplingar och förhindra läckage av vatten.
Funktioner:
- Oetiker 16700016 öronklämma har en konstruktion av rostfritt stål för att motstå korrosion.
- Den levererar enhetlig 360-graders kompression och yttryck.
- Denna StepLess öronklämma är manipuleringssäker tack vare sin design i ett stycke.
- Oetiker 16700016 klämma har en patenterad PEXGrip VVS-anslutning som greppar röret för enkel, snabb och säker installation, och förhindrar klämman från att glida.
- Spont-i-spår-designen utövar tryck genom att applicera radiell kraft kontinuerligt.
Kompatibla tillbehör:
- Oetiker 14100280 Ratchet Pincer: Tre handtag gör dessa lätta och professionella verktyg lätta att använda med en hand, samtidigt som de enkelt kan bäras. De har smidd stålkonstruktion för maximal draghållfasthet och isolerade grepp för att garantera komfort och säkerhet.
- Oetiker 14100069 Ratchet Pincer: De är lämpliga för installation av Oetiker 16700016 StepLess enöras slangklämma på rör och kopplingar i VVS, hydraulik och bilapplikationer. Dessa spärrtång har 2 handtag och är designade i enlighet med ASTM F2098-specifikationerna för användning vid både låga och höga temperaturer.
Standarder och godkännanden:
- ASTM (American Society for Testing and Materials) F2098
- NSF (National Sanitation Foundation)
Vanliga frågor och svar:
F. Hur drar vi åt en klämma?
A. För att dra åt en klämma, kläm ihop klämman med en hand så att änden mittemot medbringaren glider in i hylsan. Vrid sedan drivenheten medurs med en skiftnyckel eller skruvmejsel så att gängorna på drivenheten griper in i skårorna på klämman. Fortsätt att vrida medbringaren tills klämman drar åt ordentligt runt slangen.
F. Hur tar man bort en Oetiker-klämma?
A. Verktyg som en roterande / bull nos / sidoskärare kan användas för att ta bort Oetiker 16700016 klämma. Vi rekommenderar inte att du använder roterande skärare eftersom de kan manipulera eller skada slangen när du skär av klämman.
F. Vad är skillnaden mellan öronklämmor och skruvklämmor?
S. Under konstant käkkraft ger öronklämmor enhetlig klämkraft på grund av deras enkel- och dubbla öronkonfigurationer. Skruvklämmor har en inbyggd skruv, brygga och D-mutter för att dra åt dem runt en slang med en skruvmejsel.