Spännverktyg är idealiska för att fästa/hålla arbetsstycken säkert på plats. Oetiker spärrtång används för att installera och ersätta öronklämmor i applikationer för hydraulik, kylvätske- och vätskeledningar, bilar, olja och gas, VVS och underhåll. Oetiker 14100069-GRA spärrtång utövar hög klämkraft på öronklämmor för läckagefri drift mellan anslutna slangkopplingar.
Funktioner:
- Oetiker 14100069-GRA spärrtång är gjord av smidd stål för hög utmattningshållfasthet, hållbarhet och tål hård användning.
- Denna spärrtång är utrustad med ett stort handtag som inte släpper/öppnar förrän öronklämman är helt stängd för korrekt enkelverkande stängning och förhindrar skador på klämman på grund av sekundär presskraftsapplicering.
- Detta manuella spännverktyg har en lätt, ekonomisk design för enkel bärning av användaren.
- Den har en justeringsmutter som kan roteras med en skruvmejsel för att öka eller minska tångens käftbredd.
- Denna tång kommer med en Go/No-Go-mätare för att kalibrera verktyget och kontrollera driftnoggrannheten.
- Raptor Supplies erbjuder också Oetiker tång med handtag för enkel drift.
Kompatibla tillbehör:
- Oetiker öronklämmor: Denna spärrtång är lämplig för installation och borttagning av både enkel- och dubbelöronklämmor.
Standarder och godkännanden:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken storlek på klämmor kan installeras med Oetiker 14100069-GRA spärrtång?
A. Oetiker 14100069-GRA spärrtång kan användas för att installera/ta bort klämmor i storleken 1, 3/4, 5/8, 1/2 och 3/8 tum.
F. Vilka är punkterna att tänka på innan du använder en Oetiker 14100069-GRA spärrtång?
A. Oetiker 14100069-GRA spärrtångens käkkraft beror på faktorer som applicerad handkraft, käftavstånd, lokala säkerhetsgränser för arbetare och specifika material-/appliceringsegenskaper. Användare bör med jämna mellanrum smörja, justera och omkalibrera denna spärrtång för korrekt funktion och användarsäkerhet.
F. Kan Oetiker-klämmor återanvändas efter borttagning?
A. Öronklämmor kan inte återanvändas när de väl har klippts och tagits bort eftersom deras "öra" skadas. Men utvalda Oetiker-klämmor som lågprofil-, universal- och skruvklämmor kan återanvändas efter borttagning från slangar.
F.Vad är skillnaden mellan spärrtång och käktång?
A. Spärrklämmor ger i allmänhet en bestämd klämkraft med en justerbar käftbredd för konsekventa klämresultat på öronklämmor av liknande storlek. Å andra sidan ger Oetiker käktång inte en fast stängningskraft varje gång på grund av dess inneboende applicerade kraftvariabilitet. Men utvalda käktång kan vara rätt passform för applikationer med begränsat arbetsutrymme.