Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OETIKER 17800175 Skruvklämma, bandbredd 0.375 tum, storleksintervall 30 mm till 36 mm, paket med 10 | AA2KEW 10N208

OETIKER 17800175 Skruvklämma, bandbredd 0.375 tum, storleksintervall 30 mm till 36 mm, paket med 10

Finns i lager
Artikel: AA2KEW Modell: 17800175Korsreferens: 10N208
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
1 122 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvklämma
Strap MaterialRostfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Bandtjocklek0.024 "
Bandbredd0.375 "
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Paketstorlek10
SAE-nummerJ1508
Storleksområde30 mm till 36 mm
Storleksreferens036S9
TypSteglös självspänning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)1.8
Fartygets längd (cm)5.99
Fartygets bredd (cm)3.99
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorleksområdeTypBandbreddStorleksreferensPaketstorlekförp. Antal.Pris
OETIKER 17800170 Skruvklämma, bandbredd 0.375 tum, storleksintervall 18 mm till 24 mm, paket med 10 | AA2KEU 10N204 1780017018 mm till 24 mmSteglös självspänning0.375 "024S910101 090 kr
OETIKER 17800172 Skruvklämma, bandbredd 0.375 tum, storleksintervall 22 mm till 28 mm, paket med 10 | AA2KEV 10N205 1780017222 mm till 28 mmSteglös självspänning0.375 "028S910101 069 kr
OETIKER 17800176 Skruvklämma, bandbredd 0.375 tum, storleksintervall 34 mm till 40 mm, paket med 10 | AA2KEX 10N209 1780017634 mm till 40 mmSteglös självspänning0.375 "040S910101 143 kr
OETIKER 17800183 Skruvklämma, bandbredd 0.375 tum, storleksintervall 64 mm till 75 mm, paket med 10 | AA2KEZ 10N212 1780018364 mm till 75 mmSteglös självspänning0.375 "075S910101 342 kr
OETIKER 17800185 Skruvklämma, bandbredd 0.375 tum, storleksintervall 74 mm till 85 mm, paket med 10 | AA2KFA 10N213 1780018574 mm till 85 mmSteglös självspänning0.375 "085S910101 455 kr
OETIKER 17800120 Skruvklämma, bandbredd 0.35 tum, storleksintervall 19 mm till 24 mm, paket med 100 | CD4QWE 1780012019 mm till 24 mmsteglös0.35 "02491001007 481 kr
OETIKER 17800121 Skruvklämma, bandbredd 0.35 tum, storleksintervall 21 mm till 26 mm, paket med 100 | CD4QWF 1780012121 mm till 26 mmsteglös0.35 "02691001007 481 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OETIKER 17800175 Skruvklämma, bandbredd 0.375 tum, storleksintervall 30 mm till 36 mm, paket med 10
1 122 kr /packa