Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OHAUS 8004-MN Fjädervåg 2000g / 20 N Kapacitet | AA7GDG 15X642

OHAUS 8004-MN fjäderskala 2000g/20 N Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AA7GDG Modell: 8004-MNKorsreferens: 15X642
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
266SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVårskala
Kapacitet2000 g / 20 N.
graderingar50 g / 0.5 N.
MaterialRostfritt stål
Totala höjden8 1 / 3 "
Total bredd1 2 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)0.64
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8423100030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetgraderingarTotala höjdenTotal breddPris
OHAUS 8011-MA Fjäderskala 250 g / 9 uns kapacitet | AA7GCP 15X626 8011-MA250 g / 9 oz.2 g / 0.125 oz.8 1 / 3 "3"479SEK
OHAUS 8011-MN Fjällvåg 250g / 2.5 N Kapacitet | AA7GCQ 15X627 8011-MN250 g / 2.5 N.2 g / 0.02 N.8 1 / 3 "3"449SEK
OHAUS 8012-MA fjädervåg 500g/18 uns kapacitet | AA7GCR 15X628 8012-MA500 g / 18 oz.5 g / 0.25 oz.8 1 / 3 "3"449SEK
OHAUS 8012-MN Fjäderskala 500 g / 5 N Kapacitet | AA7GCT 15X629 8012-MN500 g / 5 N.5 g / 0.05 N.8 1 / 3 "3"441SEK
OHAUS 8013-MN Fjäderskala 1000 g Kapacitet | AA7GCU 15X630 8013-MN1000g10 g / 0.2 N.8 1 / 3 "3"471SEK
OHAUS 8014-MA fjädervåg 2000g/72 uns kapacitet | AA7GCV 15X631 8014-MA2000 g / 72 oz.10 g / 0.5 oz.8 1 / 3 "3"436SEK
OHAUS 8014-MN Fjädervåg 2000g / 20 N Kapacitet | AA7GCW 15X632 8014-MN2000 g / 20 N.20 g / 0.25 N.8 1 / 3 "3"441SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OHAUS 8004-MN fjäderskala 2000g/20 N Kapacitet
266SEK /enhet