OHAUS V22XWE6T Livsmedelsbearbetningsskala rostfritt stål 0.002 kg / 0.005 lb. AH3XNP 33RK93

OHAUS V22XWE6T Livsmedelsbearbetningsvåg rostfritt stål 0.002 kg/0.005 lb.

Finns i lager
Artikel: AH3XNP Modell: V22XWE6TKorsreferens: 33RK93

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 878 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt bänkskala
ApplikationslägenLivsmedelsbearbetning, förpackning, portionering, tvätt
Kapacitet6 kg / 15 lb.
Digital / mekaniskDigital
VisaLED
graderingar0.002 kg / 0.005 lb.
Husets materialRostfritt stål
Mäta enheterkg, lb.
Totala höjden4 57 / 64 "
Total längd11 13 / 64 "
Total bredd10 3 / 32 "
PlattformmaterialRostfritt stål
Kraftenhet12VDC 0.84A, nätadapter (100-220VAC, 50-60 Hz) och inbyggt internt uppladdningsbart blybatteri
UnderkategoriMatskala
Vägning ytdjup7.5 "
Väger ytans bredd9.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.905
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)40.39
Fartygets bredd (cm)36.83
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Washdown: Ja

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetgraderingarHusets materialPris
OHAUS V22PWE1501T Livsmedelsbearbetningsskala 0.0002 kg / 0.005 lb. | AH3XNG 33RK86 V22PWE1501T1.5 kg / 3 lb.0.0002 kg / 0.005 lb.ABS plast6 542 kr
OHAUS V22PWE15T Livsmedelsbearbetningsskala 0.0005 kg / 0.001 lb. | AH3XNH 33RK87 V22PWE15T15 kg / 30 lb.0.0005 kg / 0.001 lb.ABS plast6 042 kr
OHAUS V22PWE3T Livsmedelsbearbetningsskala 0.001 kg / 0.002 pund | AH3XNJ 33RK88 V22PWE3T3 kg / 6 lb.0.001 kg / 0.002 lb.ABS plast6 042 kr
OHAUS V22PWE6T Livsmedelsbearbetningsskala 0.002 kg / 0.005 pund | AH3XNK 33RK89 V22PWE6T6 kg / 15 lb.0.002 kg / 0.005 lb.ABS plast6 156 kr
OHAUS V22XWE1501T Livsmedelsbearbetningsskala rostfritt stål 0.0002 kg / 0.005 lb. | AH3XNL 33RK90 V22XWE1501T1.5 kg / 3 lb.0.0002 kg / 0.005 lb.Rostfritt stål7 452 kr
OHAUS V22XWE15T Livsmedelsbearbetningsskala rostfritt stål 0.002 kg / 0.001 lb. AH3XNM 33RK91 V22XWE15T15 kg / 30 lb.0.002 kg / 0.001 lb.Rostfritt stål7 452 kr
OHAUS V22XWE3T Livsmedelsbearbetningsskala rostfritt stål 0.001 kg / 0.002 lb. | AH3XNN 33RK92 V22XWE3T3 kg / 6 lb.0.001 kg / 0.002 lb.Rostfritt stål7 452 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OHAUS V22XWE6T Livsmedelsbearbetningsvåg rostfritt stål 0.002 kg/0.005 lb.
7 878 kr /enhet