Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON STI 44507-3650 Förreglingsbrytare 1nc Ss | AC2MMD 2LCG7

OMRON STI 44507-3650 Interlock Switch 1nc Ss

Finns i lager
Artikel: AC2MMD Modell: 44507-3650Korsreferens: 2LCG7
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
6 237 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg2A @ 230V
Ställdonets djup0.75 "
Ställdonets höjd3.21 "
Ställdonets bredd0.75 "
Body MaterialRostfritt stål
Kabellängd9.8ft.
Kontaktformulär1NC
IP-värdeIP67
NEMA-betyg6
Av avkänningsavstånd0.47 "till 0.98"
På avkänningsavstånd0.28 "till 0.47"
Driftstemp. Räckvidd14 grader till 257 grader F.
Byt djup0.75 "
Växla höjd0.75 "
Växla bredd0.75 "
UppsägningstypBare tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets höjdBody MaterialKabellängdDriftstemp. RäckviddUppsägningstypPris
OMRON STI 44507-1650 Spärrbrytare 1nc Abs | AC2MLK 2LCE8 44507-16503.25 "ABS9.8ft.14 grader till 131 grader F.Bare tråd5 003 kr
OMRON STI 44507-1651 Förreglingsbrytare 1nc Abs | AC2MLL 2LCE9 44507-16513.25 "ABS19.7ft.14 grader till 131 grader F.Bare tråd5 560 kr
OMRON STI 44507-1610 Förreglingsbrytare 1nc Abs | AC2MLU 2LCF7 44507-16103.25 "ABS9.8ft.14 grader till 131 grader F.Bare tråd4 685 kr
OMRON STI 44507-1611 Förreglingsbrytare 1nc Abs | AC2MLV 2LCF8 44507-16113.25 "ABS19.7ft.14 grader till 131 grader F.Bare tråd5 623 kr
OMRON STI 44507-3658 Interlock Switch 1nc Ss | AC2MME 2LCG9 44507-36583.21 "Rostfritt stål16.4ft.14 grader till 257 grader F.M12-kontakt8 293 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON STI 44507-3650 Interlock Switch 1nc Ss
6 237 kr /enhet