Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON STI 44507-1611 Förreglingsbrytare 1nc Abs | AC2MLV 2LCF8

OMRON STI 44507-1611 Interlock Switch 1nc Abs

Finns i lager
Artikel: AC2MLV Modell: 44507-1611Korsreferens: 2LCF8
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
5 623 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
Ställdonets djup0.75 "
Ställdonets höjd3.25 "
Ställdonets bredd0.75 "
Body MaterialABS
Kabellängd19.7ft.
Kontaktformulär1NC
DC-kontaktbetyg1A @ 30V
IP-värdeIP67
NEMA-betyg6
Av avkänningsavstånd0.47 "till 0.98"
På avkänningsavstånd0.28 "till 0.47"
Driftstemp. Räckvidd14 grader till 131 grader F.
Byt djup0.67 "
Växla höjd0.75 "
Växla bredd0.75 "
UppsägningstypBare tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets höjdBody MaterialKabellängdDriftstemp. RäckviddUppsägningstypPris
OMRON STI 44507-1650 Spärrbrytare 1nc Abs | AC2MLK 2LCE8 44507-16503.25 "ABS9.8ft.14 grader till 131 grader F.Bare tråd5 003 kr
OMRON STI 44507-1651 Förreglingsbrytare 1nc Abs | AC2MLL 2LCE9 44507-16513.25 "ABS19.7ft.14 grader till 131 grader F.Bare tråd5 560 kr
OMRON STI 44507-1610 Förreglingsbrytare 1nc Abs | AC2MLU 2LCF7 44507-16103.25 "ABS9.8ft.14 grader till 131 grader F.Bare tråd4 685 kr
OMRON STI 44507-3650 Förreglingsbrytare 1nc Ss | AC2MMD 2LCG7 44507-36503.21 "Rostfritt stål9.8ft.14 grader till 257 grader F.Bare tråd6 237 kr
OMRON STI 44507-3658 Interlock Switch 1nc Ss | AC2MME 2LCG9 44507-36583.21 "Rostfritt stål16.4ft.14 grader till 257 grader F.M12-kontakt8 293 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON STI 44507-1611 Interlock Switch 1nc Abs
5 623 kr /enhet