Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON STI 44507-3658 Interlock Switch 1nc Ss | AC2MME 2LCG9

OMRON STI 44507-3658 Interlock Switch 1nc Ss

Finns i lager
Artikel: AC2MME Modell: 44507-3658Korsreferens: 2LCG9
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
8 293 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg2A @ 230V
Ställdonets djup0.75 "
Ställdonets höjd3.21 "
Ställdonets bredd0.75 "
Body MaterialRostfritt stål
Kabellängd16.4ft.
Kontaktformulär1NC
IP-värdeIP67
NEMA-betyg6
Av avkänningsavstånd0.47 "till 0.98"
På avkänningsavstånd0.28 "till 0.47"
Driftstemp. Räckvidd14 grader till 257 grader F.
Byt djup0.75 "
Växla höjd0.75 "
Växla bredd0.75 "
UppsägningstypM12-kontakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets höjdBody MaterialKabellängdDriftstemp. RäckviddUppsägningstypPris
OMRON STI 44507-1650 Spärrbrytare 1nc Abs | AC2MLK 2LCE8 44507-16503.25 "ABS9.8ft.14 grader till 131 grader F.Bare tråd5 003 kr
OMRON STI 44507-1651 Förreglingsbrytare 1nc Abs | AC2MLL 2LCE9 44507-16513.25 "ABS19.7ft.14 grader till 131 grader F.Bare tråd5 560 kr
OMRON STI 44507-1610 Förreglingsbrytare 1nc Abs | AC2MLU 2LCF7 44507-16103.25 "ABS9.8ft.14 grader till 131 grader F.Bare tråd4 685 kr
OMRON STI 44507-1611 Förreglingsbrytare 1nc Abs | AC2MLV 2LCF8 44507-16113.25 "ABS19.7ft.14 grader till 131 grader F.Bare tråd5 623 kr
OMRON STI 44507-3650 Förreglingsbrytare 1nc Ss | AC2MMD 2LCG7 44507-36503.21 "Rostfritt stål9.8ft.14 grader till 257 grader F.Bare tråd6 237 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON STI 44507-3658 Interlock Switch 1nc Ss
8 293 kr /enhet