Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON STI 44521-1020 Säkerhetsspärrbrytare 1no 1nc 5a @ 100v | AC2MMK 2LCH9

OMRON STI 44521-1020 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 1nc 5a@100v

Finns i lager
Artikel: AC2MMK Modell: 44521-1020Korsreferens: 2LCH9
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
1 873 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V
Body MaterialGlasfylld polyester
LedningsstorlekM16
AnslutningstypM16
Kontaktformulär1NO, 1NC
DC-kontaktbetyg0.5A @ 250V, 2A @ 24V
Djup2.95 "
Höjd1.14 "
IP-värde67
NEMA-betyg6
Driftkraft1.35 lb.
Driftstemp. Räckvidd-4 grader till 176 grader F.
StilManövernyckel, platt manöverdon, miniatyrstyrd tunga
Bredd0.98 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDDO

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Roterbart huvud, tål rengöring av vattentvätt

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärPris
OMRON STI 44521-1050 Säkerhetsspärrbrytare 2nc 5a @ 100v | AC2MMH 2LCH7 44521-10502NC1 989 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON STI 44521-1020 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 1nc 5a@100v
1 873 kr /enhet