OMRON STI 70230-1222 ljusridå skyddad höjd 17.3 tum | AA2KCZ 10N160

OMRON STI 70230-1222 Ljusridå skyddad Höjd 17.3 tum

Artikel: AA2KCZ Modell: 70230-1222Korsreferens: 10N160

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjusgardin
Extra kontaktbetyg100mA @ 24VDC
Extra utgångskrets typPNP
Strålavstånd0.786 "
KabelanslutningssändareM12, 5 stift
KabellängdIngen kabel
FärgGul
Djup2.33 "
Husets materialAluminium
Inspänning24 VDC
IP-värde65
Ljuskälla880nm IR-LED
Max. Avkänningsavstånd65 ft.
NEMA-betyg4
Antal strålar22
Driftstemp. Räckvidd14 grader till 131 grader F.
Totala höjden22.65 "
Skyddad höjd17.3 "
Återställ typNC
Respons tid23 till 38 ms.
Utvärderingar av säkerhet500mA
Bredd2.08 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.71
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)70.61
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8541408000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Extrautgångsförstärkare (100mA)
    • Kabelanslutningsmottagare (M12, 8 stift)
    • Effektiv bländarvinkel (2.5 grader @ 3 m)
    • Antal Aux. Utgångar (1)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON STI 70230-1222 Ljusridå skyddad Höjd 17.3 tum