Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON DZ-10GV-1B Snap Switch 10a Dpdt gångjärnsspak låg Ot | AD3AHL 3XG31

OMRON DZ-10GV-1B Snap Switch 10a Dpdt Gångjärnsspak Låg Ot

Finns i lager
Artikel: AD3AHL Modell: DZ-10GV-1BKorsreferens: 3XG31
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
500SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbrytare
Ställdonets längd1.94 "
KontaktformulärDPDT
Ström10A
Djup0.69 "
Differentiell resa1.70mm
Höjd1.1 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa0.236 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft7.10 oz.
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 80 grader C.
Över resor0.016 "
Släpp kraft0.47 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonGångjärnsspak, låg OT
Spänningsvärde125 / 250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdDifferentiell resaDriftkraftDriftstemp. RäckviddSläpp kraftTerminal typPris
OMRON DZ-10GV-1A Snap Switch 10a Dpdt gångjärnsspak Låg Ot | AC2JUH 2KRT4 DZ-10GV-1A2.5 "0.067 "7.06 oz.-13 grader till 176 grader F.0.49 oz.Löd502SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON DZ-10GV-1B Snap Switch 10a Dpdt Gångjärnsspak Låg Ot
500SEK /enhet