Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON E2K-C25MY1 Närhetssensor kapacitiv 34mm Nej | AD6RPR 4A331

OMRON E2K-C25MY1 Närhetssensor Kapacitiv 34 mm Nr

Finns i lager
Artikel: AD6RPR Modell: E2K-C25MY1Korsreferens: 4A331

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 666 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk närhetssensor
GrundmaterialPlast
Case MaterialPlast
Krets typ2-kabel
Upptäck avstånd3 till 25mm
Diameter34mm
Elektrisk koppling2m kabel
IP-värde66
Längd89mm
Max. Nuvarande belastning200mA
NEMA-betyg1, 4, 12, 13
Operativsystem Frekvens10 Hz
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
UtgångslägeNEJ
Strömförsörjning90 till 250 VAC
AvkänningsmetodKapacitiv
Skärmad / oskärmadUnshielded

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Inkluderar L-formad fäste

Produktvarianter

ProduktModellCase MaterialKrets typIP-värdeLängdOperativsystem FrekvensStrömförsörjningPris
OMRON E2K-C25MF2 Närhetssensor kapacitiv 34mm Pnp Nc | AB8YUR 2AKF6 E2K-C25MF2ABSPNP67113mm70 Hz10 till 40 VDC4 979 kr
OMRON E2K-C25MY2 Närhetssensor kapacitiv 34mm Nc | AD6RPY 4A341 E2K-C25MY2Plast2-kabel6689mm10 Hz90 till 250 VAC3 963 kr
OMRON E2K-C25ME1 Närhetssensor kapacitiv 34mm Npn Nej | AE7ZND 6C835 E2K-C25ME1Plast3-tråds NPN6689mm70 Hz10 till 40 VDC3 603 kr
OMRON E2K-C25ME2 Närhetssensor kapacitiv 34mm Npn Nc | AE7ZNE 6C836 E2K-C25ME2Plast3-tråds NPN6689mm70 Hz10 till 40 VDC3 896 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON E2K-C25MY1 Närhetssensor Kapacitiv 34 mm Nr
3 666 kr /enhet