Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON G3PA-240B-VD-DC5-24 Solid State Reläutgång 40A | AB4JBM 1YDP8

OMRON G3PA-240B-VD-DC5-24 Solid State Reläutgång 40A

Finns i lager
Artikel: AB4JBM Modell: G3PA-240B-VD-DC5-24Korsreferens: 1YDP8
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
2 136 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid State Relay
FallfärgBeige
FingersäkerJa
InspänningDC
Max. Ingångs volt24
Max. Utgångsförstärkare40A
Max. Utgående volt240
Max. Utgång med kylfläns (A)40
Min. Ingångs volt5
Min. Utgående volt24
MonteringDIN eller fläns
Fas3
Byt typFototriak
Tänds vidNollkors
SpänningsutgångAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4095
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInspänningMonteringUtgångsströmEnergiförbrukningByt typSpänningsområdePris
OMRON G3NA-205B-UTU DC5-24 halvledarrelä, 5VDC till 24VDC ingångs- eller styrspänning | CH6PKK 56GL29 G3NA-205B-UTU DC5-245V till 24V DCyta50.2W till 0.5WFototriak24V till 240V AC519SEK
OMRON G3NA-210B-UTU AC100-240 halvledarrelä, 100VAC till 240VAC ingångs- eller styrspänning | CH6PKL 56LU50 G3NA-210B-UTU AC100-240100V till 240V ACyta100.2V till 1VAOptokopplare24V till 240V AC991SEK
OMRON G3NA-210B-UTU DC5-24 halvledarrelä, 5VDC till 24VDC ingångsspänning | CH6PKM 56LU49 G3NA-210B-UTU DC5-245V till 24V DCyta100.2V till 1VAFototriak24V till 240V AC579SEK
OMRON G3NA-225B-UTU AC100-240 Solid State-relä, 100VAC till 240VAC ingångs- eller styrspänning | CH6PKN 56GL26 G3NA-225B-UTU AC100-240100V till 240V ACyta250.2V till 1VAOptokopplare24V till 240V AC1 018 kr
OMRON G3NA-225B-UTU DC5-24 halvledarrelä, 5VDC till 24VDC ingångsspänning | CH6PKP 56LU51 G3NA-225B-UTU DC5-245V till 24V DCyta250.2V till 1VAFototriak24V till 240V AC826SEK
OMRON G3NA-240B-UTU AC100-240 halvledarrelä, 100VAC till 240VAC ingångs- eller styrspänning | CH6PKQ 56GL25 G3NA-240B-UTU AC100-240100V till 240V ACyta400.2V till 1VAOptokopplare200V till 480V AC1 627 kr
OMRON G3NA-240B-UTU DC5-24 halvledarrelä, 5VDC till 24VDC ingångs- eller styrspänning | CH6PKR 56LU52 G3NA-240B-UTU DC5-245V till 24V DCyta400.2V till 1VAFototriak24V till 240V AC1 552 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON G3PA-240B-VD-DC5-24 Solid State Reläutgång 40A
2 136 kr /enhet