Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON MJN2CE-DC12 Relä 8pin Dpdt 20a 12vdc | AB4HXA 1YCV5

OMRON MJN2CE-DC12 Relä 8pin Dpdt 20a 12vdc

Finns i lager
Artikel: AB4HXA Modell: MJN2CE-DC12Korsreferens: 1YCV5

Få det Maj 20, Måndag
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
557SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
Spole VA-betyg1.2
Spolvolts12 VDC
Kontaktförstärkarklass (induktiv)20A
Kontaktförstärkarklass (resistiv)20
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilverlegering
HP @ 120V3/4
HP @ 240V1.5
Hz50/60
MonteringSidofläns
Nålar8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSpole VA-betygSpolvoltsPris
OMRON MJN2CE-DC24 Relä 8pin Dpdt 20a 24vdc | AB4HXB 1YCV6 MJN2CE-DC241.224 VDC557SEK
OMRON MJN2CE-AC24 Relä 8pin Dpdt 20a 24vac | AB4HXC 1YCV7 MJN2CE-AC241.724 VAC563SEK
OMRON MJN2CE-AC120 Relä 8pin Dpdt 20a 120vac | AB4HXD 1YCV8 MJN2CE-AC1201.7120 VAC965SEK
OMRON MJN2CE-AC240 Relä 8pin Dpdt 20a 240vac | AB4HXE 1YCV9 MJN2CE-AC2401.7240 VAC604SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON MJN2CE-DC12 Relä 8pin Dpdt 20a 12vdc
557SEK /enhet