Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON MJN3C-N-DC24 Relä 11pin 3pdt 10a 24vdc | AB4HWB 1YCR9

OMRON MJN3C-N-DC24 Relä 11pin 3pdt 10a 24vdc

Finns i lager
Artikel: AB4HWB Modell: MJN3C-N-DC24Korsreferens: 1YCR9
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
533SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
BastypFyrkant
Spole VA-betyg1.2
Spolvolts24 VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10
Kontaktformulär3PDT
KontaktmaterialSilverlegering
Kontaktbetyg10A @ 240VAC / 28VDC
Hz50/60
MonteringPanel
Nålar11
Tryck för att testaManuell
SocketTillverkare Nr PTF11PC
Socket-kodC
StatusindikatorLED

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNålarBastypSpole VA-betygTryck för att testaSocketKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktmaterialPris
OMRON G2R-1-SN-DC24 (S) Relä 5-stifts Spdt 10a 24vdc | AB4HUL 1YCK8 G2R-1-SN-DC24 (S)5Fyrkant0.53ManuellTillverkare Nr P2RF-05-E10SPDTSilverlegering206SEK
OMRON MJN1C-N-DC24 Relä 5-stifts Spdt 10a 24vdc | AB4HUR 1YCL4 Mjn1c-n-dc245Fyrkant1.2ManuellTillverkare Nr PTF11PC10SPDTSilverlegering459SEK
OMRON LY1N-DC24 Relä 8-polig Spdt 15a 24vdc | AB4HUX 1YCL9 Ly1n-dc248Fyrkant0.9ManuellTillverkare Nr PTF08A-E15SPDTSilverlegering184SEK
OMRON G2R-2-SN-DC24 (S) Relä 8-stifts Dpdt 5a 24vdc | AB4HVC 1YCN5 G2R-2-SN-DC24 (S)8Fyrkant0.53ManuellTillverkare Nr P2RF-08-E5DPDTSilverlegering200SEK
OMRON LY2N-DC24 Relä 8-polig Dpdt 10a 24vdc | AB4HVH 1YCP1 Ly2n-dc248Fyrkant0.9ManuellTillverkare Nr PTF08A-E10DPDTSilverlegering222SEK
OMRON MJN2C-N-DC24 Relä 8-polig Dpdt 10a 24vdc | AB4HVK 1YCP3 Mjn2c-n-dc248Fyrkant1.2ManuellTillverkare Nr PTF11PC10DPDTSilverlegering454SEK
OMRON MY2N-DC24 (S) Relä 8-polig Dpdt 10a 24vdc | AB4HVQ 1YCP8 MY2N-DC24 (S)8Fyrkant0.9ManuellTillverkare Nr PYF08A-E10DPDTSilver Nickel148SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON MJN3C-N-DC24 Relä 11pin 3pdt 10a 24vdc
533SEK /enhet