Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON MY2IN-DC12 (S) Push To Test Relay 8-pin Dpdt 10a 12vdc | AE7MQH 5ZJ06

OMRON MY2IN-DC12(S) Push To Test Relay 8-pin Dpdt 10a 12vdc

Finns i lager
Artikel: AE7MQH Modell: MY2IN-DC12 (S)Korsreferens: 5ZJ06

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

163SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck för att testrelä
BastypFyrkant
Spole VA-betyg0.9
Spolvolts12 VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Kontaktbetyg5A @ 250VAC / 30VDC
MonteringUttag eller lödterminal
Nålar8
Tryck för att testaLåsbar
SocketTillverkare Nr PYF08A-E
Socket-kodK
StatusindikatorLED

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärNålarSocketPris
OMRON MY4IN-DC12 (S) Push To Test Relay 14pin 4pdt 5a 12vdc | AE7MQP 5ZJ14 MY4IN-DC12 (S)54PDT14Tillverkare Nej PYF14AE186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON MY2IN-DC12(S) Push To Test Relay 8-pin Dpdt 10a 12vdc
163SEK /enhet