Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON MY4Z-AC24(S) Relä 14pin 4pdt 3a 24vac | AB4JAK 1YDF9

OMRON MY4Z-AC24(S) relä 14pin 4pdt 3a 24vac

Finns i lager
Artikel: AB4JAK Modell: MY4Z-AC24(S)Korsreferens: 1YDF9

Få det Maj 22, Onsdag
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
257SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
BastypFyrkant
Spole VA-betyg1 till 1.2
Spolvolts24 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)3
Kontaktformulär4PDT
KontaktmaterialSilver Nickel
Kontaktbetyg3A @ 250VAC / 30VDC
Hz50/60
MonteringFyrkantigt uttag
Nålar14
Tryck för att testaManuell
SocketTillverkare Nej PYF14AE
Socket-kodG
StatusindikatorNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBastypSpole VA-betygNålarTryck för att testaSocketKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärPris
OMRON G2R-1-SN-AC24 (S) Relä 5-stifts Spdt 10a 24vac | AB4HUM 1YCK9 G2R-1-SN-AC24 (S)Tryckt kretskortFyrkant0.95ManuellTillverkare Nr P2RF-05-E10SPDT209SEK
OMRON MJN1C-N-AC24 Relä 5-polig Spdt 10a 24vac | AB4HUT 1YCL5 MJN1C-N-AC24PanelFyrkant1.75ManuellTillverkare Nr PTF11PC10SPDT602SEK
OMRON LY1N-AC24 Relä 8-polig Spdt 15a 24vac | AB4HUY 1YCN1 LY1N-AC24Fyrkantigt uttagFyrkant1 till 1.28ManuellTillverkare Nr PTF08A-E15SPDT184SEK
OMRON G2R-2-SN-AC24 (S) Relä 8-stifts Dpdt 5a 24vac | AB4HVD 1YCN6 G2R-2-SN-AC24 (S)Tryckt kretskortFyrkant0.98ManuellTillverkare Nr P2RF-08-E5DPDT220SEK
OMRON MJN2C-N-AC24 Relä 8-polig Dpdt 10a 24vac | AB4HVL 1YCP4 MJN2C-N-AC24PanelFyrkant1.78ManuellTillverkare Nr PTF11PC10DPDT455SEK
OMRON MY2N-AC24 (S) Relä 8-polig Dpdt 10a 24vac | AB4HVR 1YCP9 MY2N-AC24 (S)Fyrkantigt uttagFyrkant1 till 1.28ManuellTillverkare Nr PYF08A-E10DPDT148SEK
OMRON LY3N-AC24 Relä 11pin 3pdt 10a 24vac | AB4HVX 1YCR5 LY3N-AC24Fyrkantigt uttagFyrkant1.6 till 211ManuellTillverkare Nej. PTF11A103PDT305SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON MY4Z-AC24(S) relä 14pin 4pdt 3a 24vac
257SEK /enhet