Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON S8VK-G01512 DC-strömförsörjning 12vdc 1.2a 50 / 60hz | AF7LNP 21XP03

OMRON S8VK-G01512 DC strömförsörjning 12vdc 1.2a 50/60hz

Finns i lager
Artikel: AF7LNP Modell: S8VK-G01512Korsreferens: 21XP03
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
950SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialPlast
Djup90mm
Höjd90mm
Håll upp tid29 msek
Hz50/60
Inspänning100 till 240 VAC
MonteringDIN-skena
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Utgångsförstärkare1.2
Output Buller50mV
Utspänning12 VDC
Toppförstärkare1.44
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP15W
StatusindikatorGrön LED
StilByta
Bredd22mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)9.53
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8504409540

Produktvarianter

ProduktModellDjupMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris
OMRON S8VK-G03012 DC-strömförsörjning 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AF7LNT 21XP06 S8VK-G0301290mm30W32mm1 315 kr
OMRON S8VK-G06012 DC-strömförsörjning 12vdc 4.5a 50 / 60hz | AF7LNV 21XP08 S8VK-G06012110mm60W32mm1 592 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON S8VK-G01512 DC strömförsörjning 12vdc 1.2a 50/60hz
950SEK /enhet